曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 - KANA(片山チエン)
(4件のレビュー)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットチェーンNo.50内容量1個
全337種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
337種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法GD(mm)
寸法S(mm)
寸法a(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
スプロケット形状
歯数
歯幅(mm)
軸穴径(Φmm)
軸穴種別
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00217253FBN50B15D16-8476.3557--710.1615.8759.535×2.325B形158.716軸穴加工タイプ1
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217287FBN50B15D19-8476.3557--710.1615.8759.536×2.825B形158.719軸穴加工タイプ1
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217296FBN50B15D20-8476.3557--710.1615.8759.536×2.825B形158.720軸穴加工タイプ1
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
00217305FBN50B15D22-8476.3557--710.1615.8759.536×2.825B形158.722軸穴加工タイプ1
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00217314FBN50B15D24-8476.3557--710.1615.8759.538×3.325B形158.724軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
00217323FBN50B15D25-8476.3557--710.1615.8759.538×3.325B形158.725軸穴加工タイプ1
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00217332FBN50B15D28-8476.3557--710.1615.8759.538×3.325B形158.728軸穴加工タイプ1
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00217341FBN50B15D30-8476.3557--710.1615.8759.538×3.325B形158.730軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00217357FBN50B15D32-8476.3557--710.1615.8759.5310×3.325B形158.732軸穴加工タイプ1
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00217366FBN50B15D35-8476.3557--710.1615.8759.5310×3.325B形158.735軸穴加工タイプ1
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
00217375FBN50B15D38-8476.3557--710.1615.8759.5310×3.325B形158.738軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217393FBN50B16D15-8981.3762--710.1615.8759.535×2.325B形168.715軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00217402FBN50B16D16-8981.3762--710.1615.8759.535×2.325B形168.716軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00217411FBN50B16D17-8981.3762--710.1615.8759.535×2.325B形168.717軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00217427FBN50B16D18-8981.3762--710.1615.8759.536×2.825B形168.718軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
00217436FBN50B16D19-8981.3762--710.1615.8759.536×2.825B形168.719軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217445FBN50B16D20-8981.3762--710.1615.8759.536×2.825B形168.720軸穴加工タイプ1
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
00217454FBN50B16D22-8981.3762--710.1615.8759.536×2.825B形168.722軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
00217463FBN50B16D24-8981.3762--710.1615.8759.538×3.325B形168.724軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00217472FBN50B16D25-8981.3762--710.1615.8759.538×3.325B形168.725軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
00217481FBN50B16D28-8981.3762--710.1615.8759.538×3.325B形168.728軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
00217497FBN50B16D30-8981.3762--710.1615.8759.538×3.325B形168.730軸穴加工タイプ1
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
00217506FBN50B16D32-8981.3762--710.1615.8759.5310×3.325B形168.732軸穴加工タイプ1
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
00217515FBN50B16D35-8981.3762--710.1615.8759.5310×3.325B形168.735軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
00217524FBN50B16D38-8981.3762--710.1615.8759.5310×3.325B形168.738軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00217533FBN50B16D40-8981.3762--710.1615.8759.5312×3.325B形168.740軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217603FBN50B17D20-9486.3967--710.1615.8759.536×2.825B形178.720軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217612FBN50B17D22-9486.3967--710.1615.8759.536×2.825B形178.722軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00217621FBN50B17D24-9486.3967--710.1615.8759.538×3.325B形178.724軸穴加工タイプ1
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217637FBN50B17D25-9486.3967--710.1615.8759.538×3.325B形178.725軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00217646FBN50B17D28-9486.3967--710.1615.8759.538×3.325B形178.728軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00217655FBN50B17D30-9486.3967--710.1615.8759.538×3.325B形178.730軸穴加工タイプ1
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
00217664FBN50B17D32-9486.3967--710.1615.8759.5310×3.325B形178.732軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
00217682FBN50B17D38-9486.3967--710.1615.8759.5310×3.325B形178.738軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00217743FBN50B18D16-10091.4272--810.1615.8759.535×2.328B形188.716軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00217777FBN50B18D19-10091.4272--810.1615.8759.536×2.828B形188.719軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217786FBN50B18D20-10091.4272--810.1615.8759.536×2.828B形188.720軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00217804FBN50B18D24-10091.4272--810.1615.8759.538×3.328B形188.724軸穴加工タイプ1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00217813FBN50B18D25-10091.4272--810.1615.8759.538×3.328B形188.725軸穴加工タイプ1
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
00217822FBN50B18D28-10091.4272--810.1615.8759.538×3.328B形188.728軸穴加工タイプ1
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
00217831FBN50B18D30-10091.4272--810.1615.8759.538×3.328B形188.730軸穴加工タイプ1
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
00217847FBN50B18D32-10091.4272--810.1615.8759.5310×3.328B形188.732軸穴加工タイプ1
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217856FBN50B18D35-10091.4272--810.1615.8759.5310×3.328B形188.735軸穴加工タイプ1
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
00217874FBN50B18D40-10091.4272--810.1615.8759.5312×3.328B形188.740軸穴加工タイプ1
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00217971FBN50B19D22-10596.4573--810.1615.8759.536×2.828B形198.722軸穴加工タイプ1
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
00217987FBN50B19D24-10596.4573--810.1615.8759.538×3.328B形198.724軸穴加工タイプ1
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00217996FBN50B19D25-10596.4573--810.1615.8759.538×3.328B形198.725軸穴加工タイプ1
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00218005FBN50B19D28-10596.4573--810.1615.8759.538×3.328B形198.728軸穴加工タイプ1
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00218154FBN50B20D20-110101.4873--810.1615.8759.536×2.828B形208.720軸穴加工タイプ1
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00218163FBN50B20D22-110101.4873--810.1615.8759.536×2.828B形208.722軸穴加工タイプ1
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00218346
2023-03-21
用途: モウタ-での上下作業で使う。
堤 建築建設業・工事業

モウタ-を変えたら寸法が合わなくなり変えました。良く回っている。

対象商品 : 00217323
2022-11-25
用途: 機械のメンテナンス

何回もリピートしています。
KANAのスプロケットは耐久性もあります。

対象商品 : 00217341
2020-11-28
用途: 機械のメンテナンス

値段も大変安価で夢のようです
仕入れの3倍掛けてもお客様は満足されてます。

1が参考にしています
対象商品 : 00217603
2018-11-06
用途: チェーン駆動

軸穴、キー溝加工がされているので、すぐ使える。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする