曜日別特売

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
全14種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00221277FBN60B15D1810191.6268811.9119.0512.76×2.83218
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221286FBN60B15D1910191.6268811.9119.0512.76×2.83219
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
00221295FBN60B15D2010191.6268811.9119.0512.76×2.83220
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221304FBN60B15D2210191.6268811.9119.0512.76×2.83222
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221313FBN60B15D2410191.6268811.9119.0512.78×3.33224
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
00221322FBN60B15D2510191.6268811.9119.0512.78×3.33225
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221331FBN60B15D2810191.6268811.9119.0512.78×3.33228
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
00221347FBN60B15D3010191.6268811.9119.0512.78×3.33230
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221356FBN60B15D3210191.6268811.9119.0512.710×3.33232
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00221365FBN60B15D3510191.6268811.9119.0512.710×3.33235
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00221374FBN60B15D3810191.6268811.9119.0512.710×3.33238
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221383FBN60B15D4010191.6268811.9119.0512.712×3.33240
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00221392FBN60B15D4210191.6268811.9119.0512.712×3.33242
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
00221401FBN60B15D4510191.6268811.9119.0512.714×3.83245
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする