曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

定評ある強力な切断力・トイシの有効活用範囲が大きい(切断可能回数が多くなる)構造・ワンタッチバイス付

付属品
17mm片口スパナ・6mm棒スパナ
トラスコ品番
377-9360
質量(kg)
23
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ140、[45°]Φ100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×506×686
電流(A)(50/60Hz)
15
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ65、[45°]Φ45
バイス最大口幅(mm)
217
切断能力(mm)L鋼
[0°]135×135、[45°]90×90
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※※砥石は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170394CC16単相10031004053心・4145025.4
93,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06170394
2018-07-02
用途: 単管の切断、その他鋼材の切断

200Vを使用できない環境なので100Vを選択。200Vのφ300よりもいいんではないかな?能力を気にしてカッター径をφ405にしたが十分すぎるくらい楽に切れました。標準の砥石は柔らかめなのかな?切断物をクランプするネジも使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする