曜日別特売
CC16 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ) 06170394

高速切断機

(1件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量
1台
注文コード
06170394
品番
CC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,100

定評ある強力な切断力・トイシの有効活用範囲が大きい(切断可能回数が多くなる)構造・ワンタッチバイス付

電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3100
砥石寸法(Φmm)外径
405
コード長さ(m)
3心・4
消費電力(W)
1450
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
付属品
17mm片口スパナ・6mm棒スパナ
トラスコ品番
377-9360
質量(kg)
23
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ140、[45°]Φ100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×506×686
電流(A)(50/60Hz)
15
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ65、[45°]Φ45
バイス最大口幅(mm)
217
切断能力(mm)L鋼
[0°]135×135、[45°]90×90
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※※砥石は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06170394
2018-07-02
用途: 単管の切断、その他鋼材の切断

200Vを使用できない環境なので100Vを選択。200Vのφ300よりもいいんではないかな?能力を気にしてカッター径をφ405にしたが十分すぎるくらい楽に切れました。標準の砥石は柔らかめなのかな?切断物をクランプするネジも使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする