曜日別特売

スーパーボックス

スーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスタースーパーボックス - リングスター
(31件のレビュー)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造

タイプ中皿あり内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345203SR-400225×400×203161×354×102ブルー
3,890
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02447742SR-450243×450×210181×402×100グレー
4,730
4,398
4,838(税込)
当日出荷
09181672SR-450243×450×210181×402×100ブルー
4,730
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07188203SR-530253×530×220188×480×110ブルー
5,730
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02447733SR-400225×400×203-グレー
3,600
取扱い終了
02447751SR-530253×530×220-グレー
5,300
取扱い終了
10416917SR-450W250×450×200-シロ/クロ
オープン
取扱い終了
10416926SR-450B250×450×200-アオ/クロ
オープン
取扱い終了
10416935SR-450R230×450×210-アカ/クロ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345203
2024-12-22
用途: 工具入れとして
タイヨー卸売・小売業

丈夫で満足です。
今まで使用していた工具箱が手狭になったため購入。

対象商品 : 07188203
2024-06-02
用途: 工具収納
サービス業

工具が綺麗に収納出来て良い。2段目部分の間仕切りが結構使えるが、さらに間仕切れるようになってると良かった。ボックスの上に乗ってみたが本当に足場として使えそうなくらい頑強。留め具の修理パーツが売っているのも購入理由の一つ。長く使えそう。

対象商品 : 02447742
2023-11-22
用途: 普段使いで
サービス業

リングスター、工具箱はこれ一択です。とにかく丈夫で長持ち。畑の雨ざらし工具箱も10年以上機能しています。バックルが壊れても部品が出るのがいいですね。

5が参考にしています
対象商品 : 07188203
2023-06-20
用途: 整理整頓
農・林・水産業

増え続ける工具を整理する為、3個ほど購入してみました。

対象商品 : 07188203
2022-11-09
用途: 車、バイクのメンテナンス時
丘のペンションポプラサービス業

金属製か悩みましたが、結果こちらで良かったと思います
専用工具以外のごちゃごちゃしていたツールが全て入れることが出来ました
あとは耐久性が良ければ最高です

対象商品 : 02447742
2022-03-21
用途: 工具収納
サービス業

おまけで小物BOXが付いてきました。思いがけないサービスでした。
使ってないけど(笑)
少量の端子、小ネジ、ボルトナットだとこと足りるかな?

1が参考にしています
対象商品 : 02447751
2020-12-08
用途: エアコン洗浄
その他業種

ガッシリした作りで持ち運びも手軽になりました。
サービス品の小物入れが嬉しかったです!
収納力も満足です。乗っても座っても大丈夫なほど丈夫な作りなので、扱いの荒い自分にぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09181672
2020-09-27
用途: メンテナンス時

非常に頑丈で長持ちしてくれて助かります。ブルーの色合いも奇麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする