曜日別特売

Vシリーズ インダクションモーター 連続定格

Vシリーズ インダクションモーター 連続定格 - オリエンタルモーター

グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。
単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)
単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)
三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)
三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)
世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。
CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。
端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。

タイプリード線出力(W)40モータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00515742VHI540A-GVHJ
8,050
取扱い終了
返品不可
00515751VHI540A-GVHU
8,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする