※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00515751
品番VHI540A-GVHU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
グローバル電圧対応!海外輸出機器用としても使いやすくなりました。
単相100V系: 100V 50/60Hz、110V 60Hz、115V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)
単相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 50/60Hz(日本、台湾、韓国、中国、シンガポール、U.S.A.、ヨーロッパ)
三相200V系: 200V 50/60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz(日本、台湾、韓国、U.S.A.)
三相400V系: 380V 60Hz、400V 50Hz(台湾、韓国、シンガポール、ヨーロッパ)
世界規格適合!世界の安全規格に適合する設計です。UL規格、CSA規格、EN規格認定申請中。
CEマーキング自己宣言!低電圧指令に伴い、CEマーキングの自己宣言をしています。
端子箱タイプラインア ップ: 25W、40W、タイプには端子箱タイプも用意しています。