2001・2215レギュレータ用標準圧力計

2001・2215レギュレータ用標準圧力計 - CKD2001・2215レギュレータ用標準圧力計 - CKD
(1件のレビュー)
適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06339821G59D-8-P10
オープン
1,450
1,595(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06339821
2019-07-28
用途: タイヤチェンジャーに付いていたのがエアー漏れしたので交換しました。
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

商品すぐに届いて簡単に取り付けでき、エアー漏れも無く使えています。交換してまだ1週間ほどなので改善点などはまだわかりません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする