画像準備中

水用直動形2ポートソレノイドバルブノーマルオープン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06889285 品番VCW32-2G-3-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.42 リード線取出方法グロメットサージキラー付 寸法L(mm)19 寸法H(mm)32 電圧(V)AC200 保護構造耐塵・防噴流(IP65相当) シリーズクラス3 材質(シール)NBR 管接続口径Rc1/4 (8A) 寸法A(mm)22 寸法F(mm)15 寸法D(mm)36.5 オリフィス径(Φmm)3 寸法E(mm)11 消費電力コイル:AC10VA(50/60Hz) 寸法B(mm)40 寸法C(mm)89.5 耐圧(MPa)5.0 周囲温度-20〜60℃ 寸法M(mm)M5 寸法N(mm)8 使用流体水(但し、汚水・農業用は除く) 絶縁種別コイル:B種 寸法K(mm)20 寸法Q(mm)24 寸法R(mm)57 流体温度(℃)1〜60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)0.8 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150以下 耐振動(m/s2)30以下 許容電圧変動コイル:定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁形式N.O.(ノーマルオープン) 弁構造直動形ポペット 弁漏れ(cm3/min)0(但し、水圧時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする