振動ドライバドリル

振動ドライバドリル - RYOBI(リョービ)

1台でモルタル・木材・金属の穴あけからネジの締付・ゆるめまで。

用途
金属、木工、モルタルの穴あけからネジの締付・ゆるめに
付属品
+ドライバビット(No.2×65)
仕様
二重絶縁構造、無段変速機構、正・逆転機構、キーレスチャック、クラッチ付
質量(kg)
1.2
電流(A)
3.3
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
320
回転数(min-1[r.p.m])
0~850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×62×175
コード長さ(m)
1.5
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
16
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×38
振動数(min-1)
0~10200
トルク(N・m)
4段+ドリル+振動ドリル (1~14.7)
穴あけ能力(mm) モルタル
6.5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075984PDD-10V
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする