曜日別特売

イソメックSPプーリー SPZ-5

イソメックSPプーリー SPZ-5 - NBK(鍋屋バイテック会社)
リム幅w(mm)64内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ddデータム径(Φmm)
質量(kg)
ハブl(mm)
de外径(Φmm)
ハブs2(mm)
ブッシング最大軸穴径(mm)
ブッシング品番
リムh(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10023115SPZ-100-51001.51321043250(48)201216.5(0~+2)0.0027
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023124SPZ-106-51061.73321103250(48)201216.5(0~+2)0.00344
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023133SPZ-112-51122.07321163250(48)201216.5(0~+2)0.00446
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10023142SPZ-118-51182.36321223250(48)201216.5(0~+2)0.00558
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10023151SPZ-125-51252.73321293250(48)201216.5(0~+2)0.0071
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10023167SPZ-132-51322.97451361960(60)251716.5(0~+2)0.00891
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023176SPZ-140-51403.56451441960(60)251716.5(0~+2)0.0117
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023185SPZ-150-51504.35451541960(60)251716.5(0~+2)0.0159
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023194SPZ-160-51605.19451641960(60)251716.5(0~+2)0.021
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10023203SPZ-180-51807.02451841960(60)251716.5(0~+2)0.0345
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023212SPZ-200-52009.07452049.560(60)251716.5(0~+2)0.0534
20,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10023221SPZ-212-52128.16452169.560(60)251716.5(0~+2)0.054
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023237SPZ-224-52249452289.560(60)251716.5(0~+2)0.066
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023246SPZ-236-52368.59452409.560(60)251716.5(0~+2)0.0705
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023255SPZ-250-52509.4452549.560(60)251716.5(0~+2)0.0862
25,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10023264SPZ-280-528011.5452849.560(60)251716.5(0~+2)0.131
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10023273SPZ-315-531514453199.560(60)251716.5(0~+2)0.201
36,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023282SPZ-355-535511.5453599.560(60)251716(0~+2)0.216
45,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023291SPZ-400-540013.6454049.560(60)251716(0~+2)0.321
62,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10023307SPZ-500-550021.74150411.575(75)352616(0~+2)0.71
84,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07289685SPZ 100-51001.51321043250(48)201216.5(0~+2)0.00270
5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
10023081SPZ 85-5851.1825893942(38)161016.5(0~+2)0.00146
4,840
取扱い終了
返品不可
10023097SPZ 90-5901.3525943942(38)161016.5(0~+2)0.00187
4,910
取扱い終了
返品不可
10023106SPZ 95-5951.5325993942(38)161016.5(0~+2)0.00234
5,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07289685SPZ 100-510023115SPZ-100-5SPZ 100-5 イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 10023115イソメックSPプーリー SPZ-5NBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする