曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型内容量1個
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法Q(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07080796BD-6-A-A122525186(H7)751300(参考値)6
6,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080805BD-8-A-A163028198(H7)861100(参考値)14
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
07080814BD-10-A-A2034342310(H7)102950(参考値)26
7,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07080823BD-12-A-A2441422912(H7)125780(参考値)44
9,810
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080832BD-14-A-A28494731.514(H7)143680(参考値)70
12,710
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080841BD-16-A-A32545234.516(H7)158600(参考値)98
15,010
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080857BD-18-A-A3660604018(H7)180530(参考値)147
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080866BD-20-A-A4064624020(H7)188480(参考値)196
22,990
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080875BD-22-A-A4470654122(H7)200430(参考値)265
28,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080884BD-25-A-A5080704325(H7)220390(参考値)392
38,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080893BD-30-A-A6097895630(H7)275310(参考値)588
62,560
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080902BD-35-A-A701101006235(H7)310270(参考値)941
77,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080911BD-40-A-A801221147040(H7)350230(参考値)1422
98,010
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080927BD-45-A-A901401257645(H7)390210(参考値)2010
118,950
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07080936BD-50-A-A1001561358050(H7)426190(参考値)2648
162,750
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする