曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
適合場所
水中または水陸交互
酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)
アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
スプリングピン寸法(mm)
質量(kg)
寸法Q(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07081103BS-30-A-A30(H7)60178190(参考値)35310×602.8256スプリングピン×2本(SUS420J2)
61,590
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081112BS-40-A-A40(H7)80228140(参考値)84310×806.570スプリングピン×2本(SUS420J2)
テーパーピン×2本(SUS303)
119,550
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07081121BS-50-A-A50(H7)100270110(参考値)166712×10011.780スプリングピン×2本(SUS420J2)
テーパーピン×2本(SUS303)
193,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする