曜日別特売

スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ

スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ - 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ - 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ - 三木プーリ

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。

適合
汎用モータ
ステッピングモータ
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5内容量1個
注意
※キー溝はついておりません。
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07227945AL-050 6-6-7.52715.512.26643.24.51.512000
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
07227954AL-050 8-8-7.52715.512.28843.24.51.512000
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
07227972AL-050 11-11-7.52715.512.2111143.24.51.512000
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
07227981AL-070 11-11-93518.512.2111149.2939000
4,2504,198
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
65456426AL-050 11-11【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7.52715.512.2111143.24.51.512000
4,1004,098
3,478
アウトレット
3,826(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
07227963AL-050(10-10)-7.52715.512.2101043.24.51.512000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする