曜日別特売

サーボフレックス(DA2タイプ)

サーボフレックス(DA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ) - 三木プーリ

JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。
清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。

表面処理
クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229406SFC-005DA2(4-4)-4.82.5166.57.855.5-1.06.54423.20.60.5(片側)0.05
10,200
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229415SFC-005DA2(5-5)-4.82.5166.57.855.5-1.06.55523.20.60.5(片側)0.05
10,200
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229424SFC-005DA2(6-6)-4.82.5166.57.855.5-16.56623.20.60.5(片側)0.05
10,200
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229433SFC-010DA2(4-4)-5.83.15198.59.155.5-1.058.54425.911(片側)0.11
8,560
6,278
6,906(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229442SFC-010DA2(5-5)-5.83.15198.59.155.5-1.058.55525.911(片側)0.11
8,560
6,278
6,906(税込)
翌日出荷
返品不可
07229451SFC-010DA2(6-6)-5.83.15198.59.155.5-1.058.56625.911(片側)0.11
8,560
6,278
6,906(税込)
翌日出荷
返品不可
07229467SFC-010DA2(8-8)-63.15198.59.155.5-1.058.58825.911(片側)0.11
8,560
6,278
6,906(税込)
翌日出荷
返品不可
07229476SFC-020DA2(8-8)-9.53.32610.610.757.5-1.6510.68832.321(片側)0.15
9,920
7,275
8,003(税込)
翌日出荷
返品不可
07229485SFC-020DA2(10-10)-9.53.32610.610.757.5-1.6510.6101032.321(片側)0.15
9,920
7,275
8,003(税込)
翌日出荷
返品不可
07229494SFC-030DA2(8-8)8-3.753414.512.4821.62.5158837.841(片側)0.18
11,300
8,287
9,116(税込)
翌日出荷
返品不可
07229503SFC-030DA2(10-10)8-3.753414.512.4821.62.515101037.841(片側)0.18
11,300
8,287
9,116(税込)
翌日出荷
返品不可
07229512SFC-030DA2(14-14)-12.53.753414.512.48-2.515141437.841(片側)0.18
11,300
8,287
9,116(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229521SFC-035DA2(8-8)-14.04.5391715.511-3178848101(片側)0.24
13,100
9,607
10,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229537SFC-035DA2(10-10)-14.04.5391715.511-317101048101(片側)0.24
13,100
9,607
10,568(税込)
翌日出荷
返品不可
07229546SFC-035DA2(12-12)-14.04.5391715.511-317121248101(片側)0.24
13,100
9,607
10,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
07229555SFC-035DA2(14-14)-14.04.5391715.511-317141448101(片側)0.24
13,100
9,607
10,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229564SFC-035DA2(16-16)-14.04.5391715.511-317161648101(片側)0.24
13,100
9,607
10,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229573SFC-040DA2(10-10)11-4.54419.515.51129.6320101048121(片側)0.24
15,800
11,587
12,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229582SFC-040DA2(15-15)11-4.54419.515.51129.6320151548121(片側)0.24
15,800
11,587
12,746(税込)
翌日出荷
返品不可
07229591SFC-040DA2(19-19)-17.04.54419.515.511-320191948121(片側)0.24
15,800
11,587
12,746(税込)
翌日出荷
返品不可
07229607SFC-050DA2(15-15)14.5-6562620.514382.426151559.8251(片側)0.28
19,200
14,080
15,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229616SFC-050DA2(19-19)14.5-6562620.514382.426191959.8251(片側)0.28
19,200
14,080
15,488(税込)
翌日出荷
返品不可
07229625SFC-050DA2(24-24)-22.06562620.514-2.426242459.8251(片側)0.28
19,200
14,080
15,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229634SFC-050DA2(25-25)-22.06562620.514-2.426252559.8251(片側)0.28
19,200
14,080
15,488(税込)
翌日出荷
返品不可
07229643SFC-060DA2(19-19)17.5-7.75683125.216.5463.231191973.3601(片側)0.34
28,200
20,680
22,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229652SFC-060DA2(24-24)17.5-7.75683125.216.5463.231242473.3601(片側)0.34
28,200
20,680
22,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229661SFC-060DA2(30-30)-26.57.75683125.216.5-3.231303073.3601(片側)0.34
28,200
20,680
22,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする