エスコ
[240x188x163mm内]万能防水ケース
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-130
質量(kg)
1.6
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
174(H)
外寸法・奥行(mm)
246
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562894
EA657-130
270×246×174
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください