エスコ
[550x425x200mm内]万能防水ケース
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-160
質量(kg)
6.4
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
616
外寸法・高さ(mm)
220(H)
外寸法・奥行(mm)
493
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562973
EA657-160
616×493×220
オープン
¥
60,800
¥
66,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください