エスコ
最高・最低温度計
温度範囲(℃)
-30~50℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA728
寸法(mm)
Φ135×35mm
質量(g)
125
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03576081
EA728
¥
3,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください