エスコ
400x225x203mm中皿付工具函[青]
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。
ミニボックス付。バックルは1個です。
南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番
EA505K-400
質量(kg)
1.7
色
ブルー
材質(本体)
超高耐衝撃性コポリマー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×225×203
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466364
EA505K-400
400×225×203
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください