エスコ
[557x429x316mm内]万能防水ケース
エスコ品番
EA657-162
質量(kg)
11.8
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
352(H)
外寸法・奥行(mm)
492
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562982
EA657-162
630×492×352
オープン
¥
85,600
¥
94,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください