曜日別特売

センターフレックスカップリング [Bモデル]

センターフレックスカップリング [Bモデル] - 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル] - 三木プーリ
(1件のレビュー)

振動・衝撃を吸収
優れた耐久性
軸心の狂いが大きくとれる
2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。

用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00229424CF-B-0707214402845610~3010~306030621100000.5
6,090
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229433CF-B-070-H7214402845610~3010~306045620.5100000.3
6,840
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229442CF-B-0807616423045614~3014~301206066190000.5
9,970
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229451CF-B-080-H7616423045614~3014~3012085660.590000.3
10,890
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229467CF-B-100982464.54260614~3814~3824012090175000.5
11,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00229476CF-B-100-H982464.54260614~3814~38240170900.575000.3
12,190
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229485CF-B-12012028765070616~4816~48500250106160000.5
18,830
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229494CF-B-120-H12028765070616~4816~485003501060.560000.3
20,860
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229503CF-B-14013830835585616~5516~55800400116150000.5
26,210
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229512CF-B-140-H13830835585616~5516~558005601160.550000.3
28,790
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229521CF-B-165165369965100820~6020~601200600138140000.5
38,370
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229537CF-B-165-H165369965100820~6020~6012008501380.540000.3
40,790
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229546CF-B-18518745123801151030~8030~8020001000170136000.5
54,970
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229555CF-B-185-H18745123801151030~8030~80200014001700.536000.3
57,750
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00229451
2017-10-25
用途: エンジンと負荷の接続用カップリング

商社経由よりも安く、短納期で購入でき大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする