ピカ素#SUS300N

ピカ素#SUS300N - ケミカル山本
(3件のレビュー)

原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。

用途
さび、汚れ取り
タイプ
軽いもらいさび・汚れ取り中性
危険物の類別
非危険物
注意
SUS420J2にピカ素#SUS300Wを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用ください。状況が軽微な場合はピカ素#SUS300Nをまずはお試し下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09164312SUS300N1箱(500mL×2本)スプレー--
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37414632SUS300N1缶(4L)ポリ缶44.3
15,000
取扱い終了
38638607SUS300N1本(18L)ポリ缶--
47,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37414632
2024-06-04
用途: 掃除作業のため
建設業・工事業

以前使用していたのですがどこにも売ってなくてようやく購入することができました。錆がとれます!重宝しています。ありがとうございました。

対象商品 : 09164312
2022-10-07
用途: シンク錆除去
リビング サービス電気・ガス・熱供給・水道業

使ってみてこれが一番だと思います。
頭残りにくく良いと思います。ら

対象商品 : 09164312
2016-12-19
用途: 機械の錆落とし

使用した担当者が、とてもきれいに落ち、作業が楽に出来るので感動していた。他部署の担当者にも進めている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする