曜日別特売
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
太さ(Φmm)
質量(g)
機能
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38628292J5800-002手動工具70105引抜き(ハウジング)5025-NP、5025-NR1、1625-NP、1625-NR
(ターミナル)5005、5006、5008、5009、5205、5206、1560、1561、1854、1855
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09431457J5800-003手動工具70105引抜き(ハウジング)1189、1190、1380、1381、1433、1434、2151、2152
(ターミナル)1261、1292、1360、1375、1396、1490、1545、1619、1653、1816、1629、2163、1991、3191
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75938983J5800-004-----(ハウジング)ミニKK及びスタンダードKKハウジング(5227-Nと5258-Nを除く)
(ターミナル)2759、5139、5139、5659、2478、2578、5167、5168
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75938992J5800-005-----(ハウジング)5240
(ターミナル)5241
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
3862830157031-6000手動工具80-約10引抜き(ハウジング)5557、5559、51010、51013、52025、52034
(ターミナル)5556、5558
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
7593896557105-6000------
オープン
取扱い終了
返品不可
00710955J5800-009------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38628301
2025-08-06
用途: 専用コネクタのピン抜きに使用
卸売・小売業

値段は高いのですが…先日ほんの少し横向きの力を加え破損させてしまいました
しかしながらコレが無いと不自由なので再購入です
複数購入で安くなるといいのですが…

対象商品 : 38628292
2019-02-27
用途: バッチリです。

メーカー製だけに、間違いない商品です。
モレックスのピン抜きには、汎用品ではなく、専用品のこの商品を
お勧めします。
サイズで選ぶ汎用品と2重に購入しても充分価値ある商品と思います。

4が参考にしています
対象商品 : 09431457
2018-09-20
用途: 機械部品の交換時に使用

配線引抜の際に返しのつめがしっかり押えられるので線が抜きやすいです。
うまく抜けないときなど配線切って繋ぎなおしなんてことも無くなったので重宝しています。

対象商品 : 38628301
2020-03-08
用途: モレックスターミナル外し
製造業

以前使用していた物が壊れてしまい、新たに購入です。
これが無いと仕事になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 09431457
2018-07-26
用途: コネクター交換作業
製造業

コネクター交換作業がスムーズに出来て、重宝しました。

対象商品 : 38628301
2017-08-11
用途: コンピュータのグラフィックカード用補助電源ケーブルの拔取り時
その他業種

モレックス以外の引抜工具はピンが丸の物しか対応していません、グラフィックカードは四角ですのでこの商品しか有りません、商品は薄く直ぐ壊れてしまいそうですが意外に丈夫です。
抜いたピンを刺す時アゴを出さなければなりませんが上手くアゴを起こすのが付いています、値段は少し高いですが購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 38628292
2017-09-19
用途: コネクタの圧着作業
西華デジタルイメージ株式会社

モレックスのコネクタの圧着作業に必須です。圧着後誤挿入した時、簡単に挿抜できます。かかくのも手頃なことが魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 09431457
2017-07-14
用途: モレックスの差し間違い時
電気・ガス・熱供給・水道業

いざという時、持っているとあんしんです。改善点を言えば、押さえる部分が大きければつかいやすいかも、、
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
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする