(97件のレビュー)

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37682601-1缶(4L)44L
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0995454261531缶(20L)2020L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37682592-1缶(1L)11L
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954542
2025-02-04
用途: 定期メンテナンス

旧車のターボ車に入れるのでこれで十分満足してます。年間3000キロも走らないので。値段が若干高価になりましたがこのまま使い続けます。

2024-10-22
用途: 自家用車のメンテナンス
その他業種

25年になる旧車に乗っています。シールへの攻撃性を考え鉱物油を選択し、各メーカーを比べ、コスパと性能・ブランドで、カストロールを選択しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09954542
2024-08-01
用途: 自家用車のメンテナンスに
その他業種

缶のデザインが変わっていてビックリしましたが、自家用車のメンテナンスに使用してます。

2が参考にしています
対象商品 : 09954542
2024-12-25
用途: 自家用車及びトラクターのオイル交換に使用しました。
不動産業

安心の『カストロール』で何の問題もなく使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 37682601
2023-12-01
用途: 125ccのオートバイのオイル交換
株式会社みどり屋農・林・水産業

鉱物油の指定があるので、この商品にはとても助けられています。
1回で、1L使用するのでコスパもよく定期的に使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09954542
2024-02-01
用途: 車のオイル交換に使用
高野工業

RB20ターボに使用予定です。
納車になり使用しましたら、また投稿致します。

対象商品 : 37682601
2023-06-27
用途: ターボの軽自動車のOIL交換に

100PSの軽に数回使っています。問題ありません。安心して購入しております。

2が参考にしています
対象商品 : 09954542
2023-10-05
用途: 自家用車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、カストロールが1番エンジンに良いオイルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする