曜日別特売

4サイクルエンジンオイル

4サイクルエンジンオイル - RAMCO
(292件のレビュー)

小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。
効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。

ベースオイル鉱物油SAE20W-50内容量1缶(4L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
API
容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38268851SL/CF 20W-50SL/CF相当4ガソリン・ディーゼル兼用タイプ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09966677SG/CD 20W-50SG/CD--
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966677SG/CD 20W-5038268851SL/CF 20W-50SG/CD 20W-50 4サイクルエンジンオイル RAMCO 382688514サイクルエンジンオイルRAMCO1缶(4L)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:292
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: スズキキャリイ軽トラ用
東京刺繍屋株式会社

10万キロを超えたあたりから白煙を吐くようになったのでオイル下がりオイル上がりしているようでした。車検場で白煙が多く吐いたのでギリやばかったらしいです。オイル消費も多くなったので固めのオイルを探していたところ丁度いいのがあり購入しました。少しエンジン回転が重そうでしたがトルク走りのようになってこれまた良い感じで白煙も吐かなくなりましたのでその後もリピート使用しています。

2025-12-20
用途: ジムニーのオイル交換
卸売・小売業

オイル消費が多くなったジムニーに使用しています。
少し値上がりしましたが、この硬さのオイルではまだまだお買い得だと思います。1000キロほどで劣化が進むのか粘度が低くなります。

対象商品 : 38268851
2025-11-09
用途: 過走行車のメンテナンス

エンジンオイルが消費するJA11ジムニー に使用。オイルの消費量が抑えられるのでリピートしています。

2025-11-07
用途: 車のエンジンオイル

古い車なので鉱物エンジンオイルを探してました。値段も手頃で使用しやすい。

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 古い車に使用

20万キロ超えた車に使用してます。
この規格で安いです。有名ブランドと遜色ありません。

対象商品 : 38268851
2025-04-20
用途: 旧車の整備
建設業・工事業

旧車のオイル交換の熱だれ対策に使用。固いオイルなので、夏でもオーバーヒートしにくいところがいい。
最近は毎回使用している。他のオイルよりも安いところが魅力的。

対象商品 : 38268851
2025-04-08
用途: バイク整備

粘度が高く、注入時にドロドロしています。値段も安く、性能に期待しています。

3が参考にしています
2025-06-09
用途: BMW R1100S
その他業種

真冬は暖気に時間がかかりますが機関音は静かになりました。
また使いたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする