曜日別特売

スーパーフレスノ360

スーパーフレスノ360 - 友定建機
(1件のレビュー)

金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に能率よくできます。

用途
防水下のコンクリート金コテ作業に。
張り物下のコンクリート仕上げに。
レべリング下のコンクリート金コテ作業に。
トップコート仕上げ作業に。
長さ(mm)
1800(ハンドル)
質量(kg)
1.9
寸法(幅Wmm×長さLm)
105×1030
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10263251TAF-1000H
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263251
2016-01-26
用途: 左官作業 土間仕上げ

土間仕上げが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする