曜日別特売

地中コネクター

地中コネクター - JEFCOM(ジェフコム)

屋外などで臨時(仮設)での使用が可能!
差し込んで、ねじ込むだけの簡単接続
特殊工具も絶縁テープも不要!
灌漑(土の中、泥の中、屋外放置)に最適
接続箱などは不要、雨でも使用できます
湿度100%でも使用できます
振動、温度変化によるゆるみはなし
耐熱、難燃、耐衝撃、耐水性に優れている

仕様
環境性能/RoHS指令合格品
最大引張力/300N・m以下(1.6×2で抜けない力)
適合電線と組み合わせ/(単線回路)1.6×2~4・2.0×2~3・2.0×1+1.6×1~3・2.6×1+1.6×2
(撚線回路)2.0□×2~4・3.5□×2
用途
畑地灌漑:スプリンクラー灌漑、農業土木の仮設配管、ビニールハウスの臨時配線、屋外照明の仮設配線、高湿度工事:トンネル・サウナ・地下工事・沿岸工事坑道
適合
電線材質/銅~銅(アルミ線不可)
寸法(mm)
外径/Φ20×52
質量(g)
12
種類
差込形電線コネクタ
使用温度範囲(℃)
-30~75
適合規格
UL486D直接埋設認定品CSA認定品
使用環境
紫外線保護製品、灌漑用製品、屋外・防雨・防滴構造(水中での使用は不可)
適合電線
IV電線、VF電線、1.25~5.5/7本撚電線
最大使用電圧(V)
AC600以下
適合電線サイズ
AWG#22~#8(適用断面積0.33~8.37mm2)
特性
耐熱、難燃、耐衝撃、耐水
内容量
1パック(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10753452FN-600
¥4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする