強力ACドライバー
(1件のレビュー)- 付属品
- ドライバービット×1、ドリルビット×4
- 仕様
- 正逆回転・トルク調節8段・変速回転
- 質量(kg)
- 1.2
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電流(A)
- 3.2
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 240
- コード長さ(m)
- 2
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 21
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- 5.1~40
- チャック(mm)
- キイレス/1.5~10
- 本体寸法(全長×高さ)(mm)
- 225×175
- 無段変速(min-1[回転/分])
- 0~790
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 10809477
2009-08-09
用途: 鉄穴あけ、ネジ締め、緩め
モータが高温になる、チャクの根元がぐらつく、パワー無い、
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。メーカーつたえさせて頂きます























