SHINKO(新興製作所)
強力ACドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10809477
品番
ACD-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
ドライバービット×1、ドリルビット×4
仕様
正逆回転・トルク調節8段・変速回転
質量(kg)
1.2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3.2
電源(V)
100
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1~40
チャック(mm)
キイレス/1.5~10
本体寸法(全長×高さ)(mm)
225×175
無段変速(min
-1
[回転/分])
0~790