モノタロウ

ディーゼルオイル

ディーゼルオイル - モノタロウ
(136件のレビュー)

エンジンをいつも清潔に保ちます。
磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。
酸化防止性が優れています。

用途4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)SAE10W-30ベースオイル100%合成潤滑油(グループ3)性能CE相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※エンジンが熱い時の油の抜き取りは、火傷の危険があります。エンジンが冷めてから抜き取って下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※口に触れないように注意して下さい。飲まないで下さい。
※子供の手の届かない場所に保管して下さい。
※容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1106566110W-30
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065661
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 11065661
2019-04-11
用途:
有限会社柏原運輸

何度も購入させていただいてますが品質は問題無しです。

対象商品 : 11065661
2017-07-04
用途: オイル交換
有限会社 ガレージトップ

ペール缶でこの価格です、リピート買いです、何ら問題ありません。

対象商品 : 11065661
2016-10-20
用途: 車のメンテナンス

ディーゼルエンジンのオイル交換に長年使っています。コストパフォーマンスが良くて満足しています。これからも使い続けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11065661
2015-12-24
用途: 自家用車のオイル交換
方波見工業

レースに使うわけではないので、問題なしです。
強いて言えば、ノズルが硬い…せっかくの便利グッズなのに、プライヤー等で引っ張り出さないと使い物になら無い。製品には問題ないけどね…

対象商品 : 11065661
2015-10-10
用途: トラクター
農・林・水産業

トラクターに使用してます 最大出力2100回転で連続5時間使用しましたが、特に出力の低下など有りませんでした 一度のオイル交換で19リットル使用しますので、もう少し価格を下げてもらうと嬉しいです いろいろなオイルを試してみましたが、総合的にこのオイルはお勧めします

対象商品 : 11065661
2015-09-26
用途: 農機のオイル
農・林・水産業

トラクター、コンバイン(新車2年目)音もいい。注文から到着までが翌日には驚いた。ただ在庫限りなんだよね。

1が参考にしています
対象商品 : 11065661
2015-12-17
用途: 油圧ショベル等重機のオイル

鉱物油と違い油がきれいです。できれば10W-40も扱って欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする