薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB25-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB25-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全136種類を絞り込む
ストローク(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17732163CDQSXB25-5D-5
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732172CDQSXB25-5D-A93VS-5
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732181CDQSXB25-5D-M9BVL-5
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732197CDQSXB25-5D-M9BVS-5
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732206CDQSXB25-5DC-5
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732215CDQSXB25-5DC-A93VLS-5
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732224CDQSXB25-5DC-M9BVL-5
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732233CDQSXB25-5DM-5
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732242CDQSXB25-5DM-A93VLS-5
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732251CDQSXB25-5DM-M9BV-5
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17732267CDQSXB25-5DM-M9BVS-5
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731156CDQSXB25-10D-10
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731165CDQSXB25-10D-A90L-10
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731174CDQSXB25-10D-A90VS-10
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731183CDQSXB25-10D-A93-10
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731192CDQSXB25-10D-A93V-10
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731201CDQSXB25-10D-M9BV-10
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731217CDQSXB25-10D-M9BVS-10
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731226CDQSXB25-10D-M9NV-10
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731235CDQSXB25-10D-M9NVL-10
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731244CDQSXB25-10D-M9NWVL-10
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731253CDQSXB25-10DC-10
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731262CDQSXB25-10DC-A93-10
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731271CDQSXB25-10DC-A93L-10
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731287CDQSXB25-10DC-A93VL-10
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731296CDQSXB25-10DM-10
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731305CDQSXB25-10DM-A93V-10
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731314CDQSXB25-10DM-M9BV-10
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731323CDQSXB25-13D-M9NV-13
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731332CDQSXB25-15D-15
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731341CDQSXB25-15D-A93LS-15
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731357CDQSXB25-15D-A93V-15
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731366CDQSXB25-15D-M9B-15
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731375CDQSXB25-15D-M9BV-15
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731384CDQSXB25-15D-M9N-15
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731393CDQSXB25-15DC-15
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731402CDQSXB25-15DC-A93-15
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731411CDQSXB25-15DC-A93V-15
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731427CDQSXB25-15DC-M9B-15
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731436CDQSXB25-15DC-M9BV-15
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731445CDQSXB25-15DC-M9N-15
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731454CDQSXB25-15DC-M9NL-15
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731463CDQSXB25-15DM-15
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731472CDQSXB25-15DM-M9BVL-15
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731481CDQSXB25-15DM-M9BVLS-15
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731497CDQSXB25-20D-20
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731506CDQSXB25-20D-A90VS-20
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731515CDQSXB25-20D-A93-20
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731524CDQSXB25-20D-A93L-20
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17731533CDQSXB25-20D-M9B-20
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする