CDQSXB25-10DC-A93VL 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB25-~) SMC 17731287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB25-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
17731287
品番
CDQSXB25-10DC-A93VL
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする