曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYG2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYG2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17737754CDQSYG20-30DC-M9NV20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17737763CDQSYG20-30DCM-M9NV20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17737772CDQSYG25-25DC-A9325(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17737781CDQSYG25-30DC-M9NV25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17737797CDQSYG25-30DCM-M9NV25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする