曜日別特売
CDQSYG25-30DC-M9NV 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYG2~) SMC 17737781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYG2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)25
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード17737781品番CDQSYG25-30DC-M9NV
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
25
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする