曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21850141ITV2031-02F2S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849965ITV2031-012BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849974ITV2031-012BL2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849983ITV2031-012BL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849992ITV2031-012BN(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850001ITV2031-012BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850017ITV2031-012BS2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850026ITV2031-012CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850035ITV2031-012CS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850044ITV2031-012L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850053ITV2031-012L2(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850062ITV2031-012L5(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850071ITV2031-012S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850087ITV2031-013BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850096ITV2031-013BN(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850105ITV2031-013BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850114ITV2031-013CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850123ITV2031-013CS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850132ITV2031-013S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850385ITV2031-21N2L4(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850157ITV2031-022BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850166ITV2031-022BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850175ITV2031-022CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850184ITV2031-022L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850193ITV2031-022L4(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850631ITV2031-22N2S4(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850202ITV2031-022S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850211ITV2031-023BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850227ITV2031-023L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850236ITV2031-023S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850701ITV2031-31F2BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850717ITV2031-31F2BN3(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850726ITV2031-31F2BS2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850735ITV2031-31F3BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850744ITV2031-31F3BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850762ITV2031-31N2BL4(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850771ITV2031-31N2L4(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850787ITV2031-31N2S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850796ITV2031-31N3N(3) 0.5
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850805ITV2031-31N3N4(3) 0.5
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850814ITV2031-31N3S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21850823ITV2031-31T3S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32037257ITV2031-032BS(3)0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851173ITV2031-32F2L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851182ITV2031-32F2S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851191ITV2031-32N3L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851207ITV2031-32N3L4(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32037266ITV2031-033BS(3)0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851304ITV2031-33F3BN3(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21851313ITV2031-33F3BS3(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする