ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
140
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
オートスイッチ個数
2
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16648686MGPL12-140Z-M9BWLM9BW
¥36,190
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16648695MGPL12-140Z-A93LZ73
¥33,440
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23467227MGPL12-140-M9BWLM9BW
¥32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467254MGPL12-140-Z73LZ73
¥31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23467245MGPL12-140-Y7BWLY7BW
¥34,900
取扱い終了
返品不可
23467236MGPL12-140-Y69BLY69B
¥33,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23467227MGPL12-140-M9BWL16648686MGPL12-140Z-M9BWLMGPL12-140-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~) SMC 16648686ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~)SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23467254MGPL12-140-Z73L16648695MGPL12-140Z-A93LMGPL12-140-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~) SMC 16648695ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-140-~)SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする