ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~1.0
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- ボールプッシュ軸受
- 内容量
- 1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23546704 | MGPL32-14-Z73 | 16663867 | MGPL32-14Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546713 | MGPL32-14-Z73L | 16663876 | MGPL32-14Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546722 | MGPL32-140 | 16663885 | MGPL32-140Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546731 | MGPL32-140-M9BWL | 45407056 | MGPL32-140Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546765 | MGPL32-140-Z73 | 16663894 | MGPL32-140Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546774 | MGPL32-140-Z73L | 16663903 | MGPL32-140Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546783 | MGPL32-140-Z73LS | 45407047 | MGPL32-140Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546792 | MGPL32-145 | 16663912 | MGPL32-145Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546801 | MGPL32-145-M9BWVL | 16663928 | MGPL32-145Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-14~) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23546826 | MGPL32-145-Z73LS | 45407065 | MGPL32-145Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















