ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-14~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23738863 | MGPM32-14-Z73L | 39465378 | MGPM32-14Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-14Z) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738872 | MGPM32-140 | 45460956 | MGPM32-140Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738881 | MGPM32-140-A93L | 49117452 | MGPM32-140Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738906 | MGPM32-140-M9BWL | 49117802 | MGPM32-140Z-M9BWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738933 | MGPM32-140-Z73 | 39465274 | MGPM32-140Z-A93 | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-140Z) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738942 | MGPM32-140-Z73L | 49117452 | MGPM32-140Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738951 | MGPM32-140-Z73Z | 49117583 | MGPM32-140Z-A93Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738967 | MGPM32-145 | 39465326 | MGPM32-145Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-145Z) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23738985 | MGPM32-145-Z73L | 49117468 | MGPM32-145Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




















