ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-17~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23773687 | MGPM40-170 | 45470451 | MGPM40-170Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773705 | MGPM40-170-Z73 | 40631596 | MGPM40-170Z-A93 | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-170Z) | SMC | 1個 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773714 | MGPM40-175 | 45470467 | MGPM40-175Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | 後継品番です |
| 23773723 | MGPM40-175-A93 | 45470494 | MGPM40-175Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773732 | MGPM40-175-A93L | 45470512 | MGPM40-175Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773942 | MGPM40-175-M9B | 45470564 | MGPM40-175Z-M9B | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773951 | MGPM40-175-M9BL | 45470591 | MGPM40-175Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773967 | MGPM40-175-M9BVL | 45470634 | MGPM40-175Z-M9BVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773976 | MGPM40-175-M9BW | 45470643 | MGPM40-175Z-M9BW | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773985 | MGPM40-175-M9BWL | 45470652 | MGPM40-175Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23773994 | MGPM40-175-M9BWL3 | 45470661 | MGPM40-175Z-M9BWL3 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774003 | MGPM40-175-M9BWV | 45470686 | MGPM40-175Z-M9BWV | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774012 | MGPM40-175-M9BWVL | 45470695 | MGPM40-175Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774021 | MGPM40-175-M9BWVSDPC | 45470704 | MGPM40-175Z-M9BWVSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774037 | MGPM40-175-M9BWZ | 45470713 | MGPM40-175Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774046 | MGPM40-175-M9BZ | 45470722 | MGPM40-175Z-M9BZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774055 | MGPM40-175-M9NW | 45470747 | MGPM40-175Z-M9NW | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774064 | MGPM40-175-M9NWVL | 40632183 | MGPM40-175Z-M9NWVL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-175Z) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774073 | MGPM40-175-M9PWSDPC | 49123052 | MGPM40-175Z-M9PWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23774082 | MGPM40-175-P4DWL | 40632445 | MGPM40-175Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-175Z) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




































