ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB16-15~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 15
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27423794 | RSDQB16-15B | 52817233 | RSDQB16-15BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32070096 | RSDQB16-15B-M9BWL | 52817267 | RSDQB16-15BZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 27423873 | RSDQB16-15B-M9BWS | 52817276 | RSDQB16-15BZ-M9BWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27423882 | RSDQB16-15B-M9NV | 52817285 | RSDQB16-15BZ-M9NV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27423891 | RSDQB16-15BK | 52817249 | RSDQB16-15BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27423934 | RSDQB16-15BK-M9BWLS | 52817258 | RSDQB16-15BKZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27423961 | RSDQB16-15D | 52817294 | RSDQB16-15DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424117 | RSDQB16-15D-A90L | 52817303 | RSDQB16-15DZ-A90L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424126 | RSDQB16-15D-A93 | 52817319 | RSDQB16-15DZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424135 | RSDQB16-15D-A93L | 52817328 | RSDQB16-15DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32025944 | RSDQB16-15D-A93LS | 52817337 | RSDQB16-15DZ-A93LS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 27424144 | RSDQB16-15D-A93S | 52817346 | RSDQB16-15DZ-A93S | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424153 | RSDQB16-15D-A93V | 52817355 | RSDQB16-15DZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424162 | RSDQB16-15D-A93VS | 52817364 | RSDQB16-15DZ-A93VS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424582 | RSDQB16-15D-M9B | 52817583 | RSDQB16-15DZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424591 | RSDQB16-15D-M9BL | 52817599 | RSDQB16-15DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424607 | RSDQB16-15D-M9BLS | 52817608 | RSDQB16-15DZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424616 | RSDQB16-15D-M9BV | 52817617 | RSDQB16-15DZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424625 | RSDQB16-15D-M9BVL | 52817626 | RSDQB16-15DZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424634 | RSDQB16-15D-M9BVZ | 52817635 | RSDQB16-15DZ-M9BVZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424643 | RSDQB16-15D-M9BW | 52817644 | RSDQB16-15DZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424652 | RSDQB16-15D-M9BWL | 52817653 | RSDQB16-15DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424661 | RSDQB16-15D-M9BWLS | 52817669 | RSDQB16-15DZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424677 | RSDQB16-15D-M9BWSDPC | 52817678 | RSDQB16-15DZ-M9BWSDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424686 | RSDQB16-15D-M9BWV | 52817687 | RSDQB16-15DZ-M9BWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424695 | RSDQB16-15D-M9BWVL | 52817696 | RSDQB16-15DZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424704 | RSDQB16-15D-M9BWVLS | 52817705 | RSDQB16-15DZ-M9BWVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424713 | RSDQB16-15D-M9BWVS | 52817714 | RSDQB16-15DZ-M9BWVS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424722 | RSDQB16-15D-M9BWZ | 52817723 | RSDQB16-15DZ-M9BWZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424731 | RSDQB16-15D-M9N | 52817739 | RSDQB16-15DZ-M9N | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424747 | RSDQB16-15D-M9NL | 52817748 | RSDQB16-15DZ-M9NL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424756 | RSDQB16-15D-M9NW | 52817757 | RSDQB16-15DZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424765 | RSDQB16-15D-M9NWL | 52817766 | RSDQB16-15DZ-M9NWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424774 | RSDQB16-15D-M9NWLS | 52817775 | RSDQB16-15DZ-M9NWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424783 | RSDQB16-15D-M9NWV | 52817784 | RSDQB16-15DZ-M9NWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424792 | RSDQB16-15D-M9NWVS | 52817793 | RSDQB16-15DZ-M9NWVS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424801 | RSDQB16-15DK | 52817373 | RSDQB16-15DKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424914 | RSDQB16-15DK-A93 | 52817389 | RSDQB16-15DKZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424923 | RSDQB16-15DK-A93L | 52817398 | RSDQB16-15DKZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27424932 | RSDQB16-15DK-A93V | 52817407 | RSDQB16-15DKZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425124 | RSDQB16-15DK-M9B | 52817416 | RSDQB16-15DKZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425133 | RSDQB16-15DK-M9BAVL | 52817425 | RSDQB16-15DKZ-M9BAVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425142 | RSDQB16-15DK-M9BL | 52817434 | RSDQB16-15DKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425151 | RSDQB16-15DK-M9BV | 52817443 | RSDQB16-15DKZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425167 | RSDQB16-15DK-M9BVL | 52817459 | RSDQB16-15DKZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425176 | RSDQB16-15DK-M9BVLS | 52817468 | RSDQB16-15DKZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425185 | RSDQB16-15DK-M9BW | 52817477 | RSDQB16-15DKZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425194 | RSDQB16-15DK-M9BWL | 52817486 | RSDQB16-15DKZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425203 | RSDQB16-15DK-M9BWLS | 52817495 | RSDQB16-15DKZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27425212 | RSDQB16-15DK-M9BWS | 52817504 | RSDQB16-15DKZ-M9BWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















