曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
内容量
1個
全18種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30979216VX3224G-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979225VX3224G-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979234VX3224G-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979243VX3224G-02-3D-BRc1/4AC110(50/60Hz)
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979252VX3224G-02-5DL-BRc1/4DC24
15,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979277VX3224G-02-5DZ1-BRc1/4DC24
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979261VX3224G-02-5DZ-BRc1/4DC24
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979286VX3224G-02-5G-BRc1/4DC24
13,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979304VX3224G-02-5GS1-BRc1/4DC24
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979295VX3224G-02-5GS-BRc1/4DC24
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979313VX3224G-02-6GS-BRc1/4DC12
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979322VX3224G-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979331VX3224G-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979347VX3224G-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979356VX3224G-03-2TR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979365VX3224G-03-5D1Rc3/8DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979374VX3224GZ-02-5GS1-BRc1/4DC24
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979383VX3224GZ-02-6GS1-BRc1/4DC12
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする