クイックコネクトドリルドライバー

クイックコネクトドリルドライバー - BLACK&DECKER

ビット交換がワンタッチ!豊富なアクセサリーがセットになったドリルドライバー
クイックコネクトでビット交換がワンタッチ。
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!

付属品
ソフトケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット×1
#2プラス両頭ロングビット×1、六角軸ドリルビット(2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm各1)
ビットホルダー×1、六角軸ソケットビット(5/6/7/8/9/10/12mm各1)、プラスチックビットケース×1
用途
組み立て家具などのネジ締め作業に
仕様
24段階クラッチ/無段変速
消費電力(W)
90
スイッチ
無段変速
コード長さ(m)
2
本体質量(kg)
0.8
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
穴あけ能力(mm) 木工
10
ねじ締め能力(mm)
(最大)41
最大締付トルク(N・m)
6.9
クラッチ数(段)
24
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574561KR150BA
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする