曜日別特売

エンジンオイル添加剤

エンジンオイル添加剤 - ダイゾーニチモリ
(31件のレビュー)

二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。

用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。適合車ガソリン・ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737284N-150
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 添加剤
境造園建設業・工事業

燃費伸びます!
エンジン静かになります
パワーも上がると思います

対象商品 : 32737284
2025-01-17
用途: 走行距離が長いもの。
勝野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

現状、わるくありません。走行状態軽くなる、モリブデン仕様書がきいている。

2024-12-17
用途: エンジンオイル交換

エンジン交換後、すぐに分かるくらい静かに感じました。
走行時のエンジンの吹け上りも軽く感じられ、とても満足しています。

2024-09-19
用途: オイル交換時
その他業種

添加すると、エンジンが軽く回るようなフィーリングが得られます。

対象商品 : 32737284
2023-09-21
用途: エンジンオイルに混ぜて
サービス業

初めての使用となります。
10年落ち、11.5万キロ走行のK6Aでエンジンオイル交換時、ジョウゴ内で混ぜてから使用しました。
真っ黒でサラサラという奇妙な見た目のオイルで不安でしたが、イグニッションオンで不安は消し飛びました。
アイドリング音が二分の一になったのでは?!
吹け上がりの良さ等は体感できませんが、静粛性はビックリです。

1が参考にしています
対象商品 : 32737284
2022-04-28
用途: 車のメンテナンス用に
その他業種

車のオイル交換時にオイルと一緒に入れました。
調子は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32737284
2021-10-12
用途: 25万キロ走行の趣味車

高いオイルやオイル添加剤などいろいろと試してきましたが、こちらの商品が1番体感できる変化を感じました!
エンジン音?エンジンノイズ?の減少、排気圧力の変化、過給圧の上昇。
値段以上のパフォーマンスです。

3が参考にしています
対象商品 : 32737284
2021-12-30
用途: オイル交換毎に添加

モリブデン業界の大手で信頼のおけるニチモリです。オイル交換毎に5%添加していますがエンジンフィールが改善します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする