曜日別特売

FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ

FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全75種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
歯数
75種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10268754FBN18L050BFD123654.57611219314153.814X1.81218
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268763FBN18L050BFD153654.57611219314153.815X2.31518
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268772FBN18L050BFD163654.57611219314153.815X2.31618
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268781FBN18L050BFD183654.57611219314153.816X2.81818
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268797FBN18L050BFD203654.57611219314153.816X2.82018
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268806FBN19L050BFD123857.61651219315056.844X1.81219
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268815FBN19L050BFD153857.61651219315056.845X2.31519
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268824FBN19L050BFD163857.61651219315056.845X2.31619
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268833FBN19L050BFD183857.61651219315056.846X2.81819
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268842FBN19L050BFD203857.61651219315056.846X2.82019
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268912FBN21L050BFD124263.67691219315062.914X1.81221
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268921FBN21L050BFD154263.67691219315062.915X2.31521
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268937FBN21L050BFD164263.67691219315062.915X2.31621
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268946FBN21L050BFD184263.67691219315062.916X2.81821
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268955FBN21L050BFD204263.67691219315062.916X2.82021
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268964FBN21L050BFD254263.67691219315062.918X3.32521
8,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269034FBN24L050BFD154472.77781219315872.005X2.31524
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269043FBN24L050BFD164472.77781219315872.005X2.31624
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269052FBN24L050BFD184472.77781219315872.006X2.81824
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269077FBN24L050BFD254472.77781219315872.008X3.32524
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269086FBN25L050BFD154475.80831219316375.45X2.31525
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269095FBN25L050BFD164475.80831219316375.45X2.31625
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269104FBN25L050BFD184475.80831219316375.46X2.81825
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269113FBN25L050BFD204475.80831219316375.46X2.82025
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269122FBN25L050BFD254475.80831219316375.48X3.32525
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269131FBN26L050BFD154478.83861219316678.075X2.31526
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269147FBN26L050BFD164478.83861219316678.075X2.31626
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269156FBN26L050BFD184478.83861219316678.076X2.81826
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269165FBN26L050BFD204478.83861219316678.076X2.82026
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269174FBN26L050BFD254478.83861219316678.078X3.32526
8,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269183FBN28L050BFD165084.89931219317584.35X2.31628
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269192FBN28L050BFD185084.89931219317584.36X2.81828
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269201FBN28L050BFD205084.89931219317584.36X2.82028
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269217FBN28L050BFD255084.89931219317584.38X3.32528
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269226FBN28L050BFD305084.89931219317584.38X3.33028
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269235FBN30L050BFD165090.96991219317890.205X2.31630
9,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269244FBN30L050BFD185090.96991219317890.206X2.81830
9,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269253FBN30L050BFD205090.96991219317890.206X2.82030
9,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269262FBN30L050BFD255090.96991219317890.208X3.32530
9,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269271FBN30L050BFD305090.96991219317890.208X3.33030
9,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
10268535FBN14L050BFD103042.45471219313441.683X1.410-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268544FBN14L050BFD123042.45471219313441.684X1.812-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268553FBN14L050BFD153042.45471219313441.685X2.315-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268562FBN14L050BFD163042.45471219313441.685X2.316-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268571FBN14L050BFD183042.45471219313441.686X2.818-
5,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268587FBN14L050BFD203042.45471219313441.686X2.820-
5,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268596FBN15L050BFD103245.48511219313644.723X1.410-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268605FBN15L050BFD123245.48511219313644.724X1.812-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268614FBN15L050BFD153245.48511219313644.725X2.315-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
10268623FBN15L050BFD163245.48511219313644.725X2.316-
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10268535FBN14L050BFD1076085274K14L050BFD10FFBN14L050BFD10 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085274KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268544FBN14L050BFD1276085283K14L050BFD12FFBN14L050BFD12 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085283KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268553FBN14L050BFD1576085292K14L050BFD15FFBN14L050BFD15 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085292KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268562FBN14L050BFD1676085301K14L050BFD16FFBN14L050BFD16 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085301KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268571FBN14L050BFD1876085317K14L050BFD18FFBN14L050BFD18 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085317KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268587FBN14L050BFD2076085326K14L050BFD20FFBN14L050BFD20 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085326KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268596FBN15L050BFD1076085335K15L050BFD10FFBN15L050BFD10 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085335KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268605FBN15L050BFD1276085344K15L050BFD12FFBN15L050BFD12 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085344KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268614FBN15L050BFD1576085353K15L050BFD15FFBN15L050BFD15 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085353KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10268623FBN15L050BFD1676085362K15L050BFD16FFBN15L050BFD16 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085362KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする