FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプ

FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全82種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
歯数
82種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10270163FBN15L075BFD103248.48511226383644.723X1.41015
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270172FBN15L075BFD123248.48511226383644.724X1.81215
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270181FBN15L075BFD153248.48511226383644.725X2.31515
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270197FBN15L075BFD163248.48511226383644.725X2.31615
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270206FBN15L075BFD183248.48511226383644.726X2.81815
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270215FBN15L075BFD203248.48511226383644.726X2.82015
7,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270233FBN16L075BFD153448.51551226383947.755X2.31516
7,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270242FBN16L075BFD163448.51551226383947.755X2.31616
7,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270251FBN16L075BFD183448.51551226383947.756X2.81816
7,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270267FBN16L075BFD203448.51551226383947.756X2.82016
7,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270321FBN18L075BFD123654.57611226384153.814X1.81218
8,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270337FBN18L075BFD153654.57611226384153.815X2.31518
8,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270346FBN18L075BFD163654.57611226384153.815X2.31618
8,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270355FBN18L075BFD183654.57611226384153.816X2.81818
8,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270364FBN18L075BFD203654.57611226384153.816X2.82018
8,100
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270373FBN19L075BFD123857.61651226385056.844X1.81219
7,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270382FBN19L075BFD153857.61651226385056.845X2.31519
7,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270391FBN19L075BFD163857.61651226385056.845X2.31619
7,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270407FBN19L075BFD183857.61651226385056.846X2.81819
7,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270416FBN19L075BFD203857.61651226385056.846X2.82019
7,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270486FBN21L075BFD124263.67691226385062.914X1.81221
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270495FBN21L075BFD154263.67691226385062.915X2.31521
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270504FBN21L075BFD164263.67691226385062.915X2.31621
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270513FBN21L075BFD184263.67691226385062.916X2.81821
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270522FBN21L075BFD204263.67691226385062.916X2.82021
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270531FBN21L075BFD254263.67691226385062.918X3.32521
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270547FBN22L075BFD124466.7741226385365.944X1.81222
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270556FBN22L075BFD154466.7741226385365.945X2.31522
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270565FBN22L075BFD164466.70741226385365.945X2.31622
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270574FBN22L075BFD184466.7741226385365.946X2.81822
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270583FBN22L075BFD204466.7741226385365.946X2.82022
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270592FBN22L075BFD254466.7741226385365.948X3.32522
8,300
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270601FBN24L075BFD124472.77781226385872.004X1.81224
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270617FBN24L075BFD154472.77781226385872.005X2.31524
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270626FBN24L075BFD164472.77781226385872.005X2.31624
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270635FBN24L075BFD184472.77781226385872.006X2.81824
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270644FBN24L075BFD204472.77781226385872.006X2.82024
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270653FBN24L075BFD254472.77781226385872.008X3.32524
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270723FBN26L075BFD124478.83861226386678.074X1.81226
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270741FBN26L075BFD164478.83861226386678.135X2.31626
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270757FBN26L075BFD184478.83861226386678.076X2.81826
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270766FBN26L075BFD204478.83861226386678.076X2.82026
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270775FBN26L075BFD254478.83861226386678.078X3.32526
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270784FBN28L075BFD125084.89931226387584.134X1.81228
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270793FBN28L075BFD155084.89931226387584.135X2.31528
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270802FBN28L075BFD165084.89931226387584.135X2.31628
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270811FBN28L075BFD185084.89931226387584.136X2.81828
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270836FBN28L075BFD255084.89931226387584.138X3.32528
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270845FBN28L075BFD305084.89931226387584.138X3.33028
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270854FBN30L075BFD125090.96991226387890.204X1.81230
9,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする