KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
L100(W/28、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全21種類を絞り込む
歯数
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33037776
K14L100BF
30
41.68
42.45
47
12
33
45
34
20/10
14
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037785
K15L100BF
32
44.72
45.48
51
12
33
45
36
20/10
15
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037794
K16L100BF
34
47.75
48.51
55
12
33
45
39
22/12
16
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037803
K17L100BF
35
50.78
51.54
57
12
33
45
41
22/12
17
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037812
K18L100BF
36
53.81
54.57
61
12
33
45
41
24/12
18
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037821
K19L100BF
38
56.84
57.61
65
12
33
45
50
24/12
19
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037837
K20L100BF
40
59.88
60.64
65
12
33
45
50
26/12
20
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037846
K21L100BF
42
62.91
63.67
69
12
33
45
50
26/12
21
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037855
K22L100BF
44
65.94
66.70
74
12
33
45
53
28/12
22
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037864
K24L100BF
44
72.00
72.77
78
12
33
45
58
28/12
24
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037873
K25L100BF
44
75.04
75.80
83
12
33
45
63
28/12
25
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037882
K26L100BF
44
78.07
78.83
86
12
33
45
66
28/12
26
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037891
K28L100BF
50
84.13
84.89
93
12
33
45
75
30/12
28
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037907
K30L100BF
50
90.20
90.96
99
12
33
45
78
30/12
30
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037916
K32L100BF
50
96.26
97.02
105
15
33
48
84
30/16
32
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037925
K34L100BF
56
102.32
103.08
112
15
33
48
90
32/16
34
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037934
K36L100BF
56
108.39
109.15
115
15
33
48
90
32/16
36
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037943
K38L100BF
60
114.45
115.21
126
15
33
48
100
34/16
38
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037952
K40L100BF
60
120.51
121.28
126
15
33
48
100
34/16
40
¥
8,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037961
K42L100BF
60
126.58
127.34
131
15
33
48
101
34/16
42
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037977
K44L100BF
65
132.64
133.40
138
20
33
53
125
38/16
44
¥
10,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください