KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
H100(W/28、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
33
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全18種類を絞り込む
歯数
選択してください
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33037986
K14H100AF
14
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037995
K15H100AF
15
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038004
K16H100AF
16
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33038013
K18H100AF
18
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038022
K19H100AF
19
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038031
K20H100AF
20
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038047
K21H100AF
21
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038056
K22H100AF
22
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038065
K24H100AF
24
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038074
K25H100AF
25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038083
K26H100AF
26
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038092
K28H100AF
28
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038101
K30H100AF
30
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038117
K32H100AF
32
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038126
K34H100AF
34
¥
10,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038135
K36H100AF
36
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038144
K38H100AF
38
¥
13,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038153
K40H100AF
40
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください