Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ

Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33038162K14H100BF3855.2256.60611533484126/1414
2,500
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038171K15H100BF4659.2760.64651533485030/1615
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038187K16H100BF4663.3164.68691533485030/1616
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038196K18H100BF5471.3972.77781533485836/1618
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038205K19H100BF5575.4476.81831533486336/1619
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038214K20H100BF5679.4880.85861533486638/1620
4,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038223K21H100BF5883.5284.89901533487338/1621
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038232K22H100BF5887.5688.94931533487538/1622
5,600
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038241K24H100BF6295.6597.021051533488438/2024
5,800
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038257K25H100BF6699.69101.061081533488440/2025
6,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038266K26H100BF70103.73105.111121533489040/2026
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038275K28H100BF74111.82113.191181533489042/2028
8,100
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038284K30H100BF74119.90121.2812615334810042/2030
8,900
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038293K32H100BF78127.99129.3613620335311845/2032
10,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038302K34H100BF82136.07137.4514620335312845/2034
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
33038311K36H100BF82144.16145.5315220335313448/2036
13,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038327K38H100BF82152.24153.6215920335314152/2038
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038336K40H100BF88160.33161.7016820335315052/2040
16,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする