KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
H150(W/40、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
45
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038345
K14H150AF
14
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038354
K15H150AF
15
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038363
K16H150AF
16
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038372
K18H150AF
18
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038381
K19H150AF
19
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038397
K20H150AF
20
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038406
K21H150AF
21
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038415
K22H150AF
22
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038424
K24H150AF
24
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038433
K25H150AF
25
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038442
K26H150AF
26
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038451
K28H150AF
28
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038467
K30H150AF
30
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038476
K32H150AF
32
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038485
K34H150AF
34
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038494
K36H150AF
36
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038503
K38H150AF
38
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038512
K40H150AF
40
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください