KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
H150(W/40、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33038521
K14H150BF
38
55.22
56.60
61
15
45
60
41
26/14
14
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038537
K15H150BF
46
59.27
60.64
65
15
45
60
50
30/16
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038546
K16H150BF
46
63.31
64.68
69
15
45
60
50
30/16
16
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038555
K18H150BF
54
71.39
72.77
78
15
45
60
58
36/16
18
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038564
K19H150BF
55
75.44
76.81
83
15
45
60
63
36/16
19
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038573
K20H150BF
56
79.48
80.85
86
15
45
60
66
38/16
20
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038582
K21H150BF
58
83.52
84.89
90
15
45
60
73
38/16
21
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038591
K22H150BF
58
87.56
88.94
93
15
45
60
75
38/16
22
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038607
K24H150BF
62
95.65
97.02
105
15
45
60
84
38/20
24
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038616
K25H150BF
66
99.69
101.06
108
15
45
60
84
40/20
25
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038625
K26H150BF
70
103.73
105.11
112
15
45
60
90
40/20
26
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038634
K28H150BF
74
111.82
113.19
118
15
45
60
90
42/20
28
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038643
K30H150BF
74
119.90
121.28
126
15
45
60
100
42/20
30
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038652
K32H150BF
78
127.99
129.36
136
20
45
65
118
45/20
32
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038661
K34H150BF
82
136.07
137.45
146
20
45
65
128
45/20
34
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33038677
K36H150BF
82
144.16
145.53
152
20
45
65
134
48/20
36
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038686
K38H150BF
88
152.24
153.62
159
20
45
65
141
52/20
38
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33038695
K40H150BF
88
160.33
161.70
168
20
45
65
150
52/20
40
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください